Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Longitud del cable conductor3 m de longitud
- Altura total0.65 pulg.
- Longitud total2.07 pulg.
- Ancho general0.79 pulg.
- Tamaño del puertoN.o 10–32 UNF
- Tamaño de la varilla0.1250 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca0.1250 Varilla / #5-40 UNC Rosca
- Accidente cerebrovascular0.250 pulg.
Detalles
- Cambio automáticoIncluido
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCJP
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.12 MPa
- Tipo de montajeBásico
- Número de interruptores1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +40 a +140 °F °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarUNF
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa0.99
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNC
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCJP
- Modelo de interruptorD-97