Motion
FA 1.5E con SELLO

LOVEJOY INC
FA 1.5E W/SEAL

69790403972 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 1.5, Expuesta, 6 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02906806
No. Fabricante FA 1.5E W/SEAL
Precio468.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FA 1.5E W/SEAL

69790403972 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 1.5, Expuesta, 6 pulg. OD, 4 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02906806
No. Fabricante FA 1.5E W/SEAL
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
Precio468.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1.5
  • Manga exterior Diámetro  
    6 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    4 pulg.
  • Peso
    4.97 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    697904039726
  • RPM Máx.
    8250 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FA
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Corona del radio de curvatura variada
  • Capacidad de par
    22700 pulg.
  • UPC_NO
    697904039726

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-1.5E-SLEEVE-W/SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo