Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor30 lb
- Peso33.53 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de contenedorCubeta
- InflamabilidadNo inflamable
- Número de Upc del fabricante079340823310
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340823310
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación