Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 - 2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 - 2.5000 pulg.
- Tamaño del acoplamiento7.000 pulg.
- Desalineación angular máxima0.128 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Flotador máximo de Axia+ 0.125 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Estilo aburridoBloqueo cónico n.o 2517
- Marca/tipo de acoplamientoDisco de polietileno Dodge Taper Lock
- FinalizarEnchapado en níquel
- Para usar con la serieEmbragues de la serie M-800, embragues de la serie MW, embrague/freno de la serie MWCB, embrague/freno de la serie MCB-800
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
Descripción general
- Acoplamiento niquelado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación