Motion
SBN10466 TUERCA DE BOLA REDONDA

NOOK INDUSTRIES
SBN10466 ROUND BALL NUT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02910292
No. Fabricante SBN10466 ROUND BALL NUT
Precio274.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOOK INDUSTRIES
SBN10466 ROUND BALL NUT

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1560 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #02910292
No. Fabricante SBN10466 ROUND BALL NUT

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    1.0000 pulg.
  • Jefe
    0.2500 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1560 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.8 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.8200 pulg.
  • Peso del tornillo
    2.2 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.044 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    86/86
  • Capacidad de carga dinámica
    1612 lb
  • Capacidad de carga estática
    13913 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN10466 TUERCA DE BOLA REDONDA