Motion
9368S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #02911039
No. Fabricante 9368S
Precio6.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #02911039
No. Fabricante 9368S
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
Precio6.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    9.05 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de PVC
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Algodón
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439368161

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRIGO CON PLACA DE KEVLAR 9368S REG

Los clientes también compraron