Motion
T0425W-33
Tubos de nylon - Aire/agua, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 13 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02911399
No. Fabricante T0425W-33
Precio16.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de nylon - Aire/agua, 2.5 mm, 0.098 pulg. D.I., 4 mm, 0.156 pulg. D.E., 100 pies de longitud, 13 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #02911399
No. Fabricante T0425W-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    13 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.098 pulg., 2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
T0425W-33 TUBO DE NAILON 4MM BLANCO

También puede gustarle

Los clientes también compraron