Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Altura total88.5 mm
- Longitud total995 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Fuerza de tracción a 100 psi1160 N
- Fuerza de empuje a 100 psi1370 N
- Tamaño de la varillaM18x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM18x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular660 mm
Detalles
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeMontaje de pie axial
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCCD