Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Peso0.09 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786014253