Especificaciones
Dimensiones
- Altura total27.8 mm
- Longitud total41.2 mm
- Ancho general11 mm
- Tamaño/tipo del puerto 12.5 mm (D.I. del tubo) con púas
- Recorrido del posicionador de la válvula4.5 mm
- Peso11 g
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- Material del cuerpoPBT
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.8 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoCon púas
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire
- Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
- Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
- Estilo de válvula: vástago N.C.
- Número de puertos: 2 o 3
- Tubería: lateral o inferior