Motion
7940CTRDULP4
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 76 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02914983
No. Fabricante 7940CTRDULP4
Precio28,065.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 200 mm, 280 mm OD, 76 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02914983
No. Fabricante 7940CTRDULP4
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
Precio28,065.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • Altura total
    76 mm
  • En general Ancho  
    76 mm
  • Peso
    27.38 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7940CTRDULP4
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176625466
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7940CTRDULP4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good