Motion
CNHX-6105Y-8 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-8 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 5/8 in, diámetro de eje de salida de 1-1/8 in, montaje con pie, fundición, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02921902
No. Fabricante CNHX-6105Y-8 145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6105Y-8 145TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 8:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 5/8 in, diámetro de eje de salida de 1-1/8 in, montaje con pie, fundición, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #02921902
No. Fabricante CNHX-6105Y-8 145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Longitud de la carcasa
    7.09 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6105
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 219.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2440 pulg-lbs a 50 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    8:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-1/8 pulg.
  • Relación
    8:1
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido, hierro dúctil
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    4.270 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    1210 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825057930

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHX6105Y-8:1 145TC CAJA DE ENGRANAJES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs