Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Material del selloGoma
- SerieVQ7
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
- Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)