Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Anillo interior Ancho20.5 mm
- Anillo exterior Ancho10 mm
- Exterior Diámetro35 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial610 kgf
- Capacidad de carga estática radial335 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieU000
- UPC_NO0808250101658