Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal300:1
- Relación300:1
- Peso64.1 lb, 29.075 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW08056
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700