Motion
208655
TA 450 Cinta de transferencia, Resistencia de adhesión: 25oz/", Espesor del revestimiento: 0.11mm, Longitud: 55m, Ancho: 19mm, Espesor del adhesivo: 0.04mm, Espesor del revestimiento: 0.11mm, Color: Amarillo, Material adhesivo: Acrílico, Forma del producto: Rollo
Artículo MI #02925223
No. Fabricante 208655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TA 450 Cinta de transferencia, Resistencia de adhesión: 25oz/", Espesor del revestimiento: 0.11mm, Longitud: 55m, Ancho: 19mm, Espesor del adhesivo: 0.04mm, Espesor del revestimiento: 0.11mm, Color: Amarillo, Material adhesivo: Acrílico, Forma del producto: Rollo
Artículo MI #02925223
No. Fabricante 208655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.04 mm
  • Longitud
    55 m
  • Grosor del revestimiento
    0.11 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in
  • Color
    Amarillo
  • Material del revestimiento
    Papel siliconado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +302 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 450 NAT 19MM X 55M