Motion
202810
Cinta de marcado de carril - 50 mm de ancho, 33 m de longitud, 0.13 mm de grosor, color negro
Artículo MI #02925234
No. Fabricante 202810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de marcado de carril - 50 mm de ancho, 33 m de longitud, 0.13 mm de grosor, color negro
Artículo MI #02925234
No. Fabricante 202810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 m
  • Resistencia a la tensión
    13 pulg.
  • Grosor
    0.13 mm
  • Ancho
    50 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    20 oz-in
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    200 %
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril

Descripción general

Descripción del fabricante
VP 410 BLK 50MM X 33M