Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud del motor menos eje8.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C17.19
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso205 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesPlantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3535 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la adición de cara C EISA2007 , lo que puede dar como resultado una atenuación no NEMA "BA". Para la nueva tabla de consulta con atenuación "BA" que se encuentra en la sección de modificación Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Disposiciones para agregar eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Pintura epoxi interna y externa, sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F totalmente cerrado y no ventilado El rango de velocidad de par constante se enumera en la columna CT SPEED RANGE Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agote el stock actual Tapones de cojinetes (254T y más grandes), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Cumple con Ford EM1 Automotive Duty Specification
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa8.9 A
- Corriente de carga completa8.90 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856019462
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019462
- Diagrama de cableado