Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja9
- Longitud de la caja10.5
- Peso de la caja4.5
- Anchura de la caja10.25
- Tamaño del paquete0,11 oz.
Detalles
- MarcaSqwincher
- CALORIAS0
- Carbohidratosmenos de than1 g
- Descripción de la categoríaServicio único
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMezcla de bebidas en polvo SF con sabor a ponche de frutas Qwik Stik ZERO Yield SQWINCHER® de 20 oz
- SaborPERFORADOR DE FRUTAS
- FormularioPolvo
- Vida15 MESES
- Página de producto del fabricante
- Cantidad del paquete500 por caja
- Cantidad del paquete por caja500
- POTASIO45
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO55
- AZÚCAR0 g
- UPC_NO0758810412038
- Rendimiento20 oz
Descripción general
- Sin azúcar
- Bajo en calorías
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- Excelente fuente de vitamina C
- Añadir a 20 fl oz de agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación