Motion
CSW28-80-2RS-T

ROLLON CORP
CSW28-80-2RS-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 80 mm
Artículo MI #02935302
No. Fabricante CSW28-80-2RS-T
Precio239.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CSW28-80-2RS-T

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 80 mm
Artículo MI #02935302
No. Fabricante CSW28-80-2RS-T
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
Su precio$239.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Peso
    0.341 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    640 N
  • Capacidad de carga dinámica
    4260 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    16 N-m, 27.2 N-m, 6.2 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    2170 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW28-80-2RS-T, DESLIZADOR 3 RLR, SELLADO
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good