Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 10.625 pulg.
- Altura1.890 pulg.
- Diámetro interior0.370 pulg.
- Longitud4.220 pulg.
- Diámetro exterior1.250 pulg.
- Longitud total4.220 pulg.
- Peso3.35 oz
- Ancho1.060 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 17/8-14
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción