Motion
S7012 ACD/P4ADGA

SKF
S7012 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 36 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02936750
No. Fabricante S7012 ACD/P4ADGA
Precio2,477.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7012 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 36 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #02936750
No. Fabricante S7012 ACD/P4ADGA
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
Precio2,477.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7012 ACDP4ADGA
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571891910
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    33.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    S70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571891910

Descripción general

Descripción del fabricante
S7012 ACDP4ADGA