Motion
ANB1-06
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #02936781
No. Fabricante ANB1-06
Precio25.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #02936781
No. Fabricante ANB1-06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    41 mm
  • En general Longitud  
    133 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    38 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
ANB1-06 AMORTIGUADOR DE ESCAPE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good