Motion
D-M9PVSDPC
PNP sólida perpendicular directa
Artículo MI #02936787
No. Fabricante D-M9PVSDPC
Precio56.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PNP sólida perpendicular directa
Artículo MI #02936787
No. Fabricante D-M9PVSDPC
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
Precio56.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    11.5 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Ancho general
    4.6 mm
  • Peso
    19 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Conector circular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Acción de cambio
    PNP (3 hilos)

Descripción general

Descripción del fabricante
D-M9PVSDPC INTERRUPTOR
  • Interruptores automáticos de estado sólido
  • Propósito general
  • Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
  • Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales