Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4.6
- Longitud interior del enlace3-3/8 pulg.
- Ancho interior del enlace1-1/32 pulg.
- Grosor del enlace11/16 pulg.
- Tamaño1/2 pulg.
- Peso1.50 libras, 1.5
- Ancho3.9
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Grado del enlaceGrado 100
- MaterialAcero
- Capacidad de peso15000 lb
Descripción general
- Para conectar la cadena a los componentes en la fabricación de eslingas de cadena
- Para usar con eslingas de cadena de grado 80/100
- Factor de diseño 4 a 1
- Cumplir o superar todos los requisitos de ASME B30.9
- 100 % de prueba probada de acuerdo con ASTM A952
- Los eslabones de acoplamiento de 3/4" a 1-1/4" utilizan un retenedor extragrande estilo barril
- Fabricado en EE. UU.
- Según ASME B30.9, sección 9.1.3 "Los eslabones de acoplamiento mecánico no deben utilizarse dentro del cuerpo de una eslinga de cadena de aleación para conectar dos piezas de cadena"
- NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO