Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo1 gpm
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoHidráulico
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de ajuste finalRoscado
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperatura hasta 240°F
- Precisión ±2% escala completa
- Repetibilidad ±1 %
- Escalas especiales disponibles
- Calibrado para .876 SG
- Carcasa de aluminio