Motion
25087-9646

GARLOCK KLOZURE
25087-9646

Sello de aceite - División, 3.938 pulg. de diámetro del eje, 5.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #02938984
No. Fabricante 25087-9646
Precio116.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25087-9646

Sello de aceite - División, 3.938 pulg. de diámetro del eje, 5.062 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #02938984
No. Fabricante 25087-9646
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
Precio116.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.062 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.938 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25087-9646
  • Número de Upc del fabricante
    717744089139
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    División

Descripción general

Descripción del fabricante
23X9646 MILL-RIGHT N 3.938"ID 5.062"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.