Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl IR-1620 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.0000 in, un diámetro exterior de 1.2500 in, un ancho total de 1.2500 in y un peso de 0.15 lb, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja en pulgadas en maquinaria.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteIR-1620
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieIR