Especificaciones
Dimensions
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Peso0.103 lb
Details
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
42-4B TAPÓN