Motion
SV6406
Toma neumática de la serie Safety Vent - Material del cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02944120
No. Fabricante SV6406
Precio92.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática de la serie Safety Vent - Material del cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #02944120
No. Fabricante SV6406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.906 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SV6406 ACCESORIO DE CONEXIÓN