Motion
C2060HP X 219P + AOE C/L

PEER CHAIN
C2060HP X 219P + C/L AOE

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 219 pasos de longitud
Artículo MI #02944164
No. Fabricante C2060HP X 219P + C/L AOE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060HP X 219P + C/L AOE

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 219 pasos de longitud
Artículo MI #02944164
No. Fabricante C2060HP X 219P + C/L AOE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    219 lanzamientos
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    14614
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco de paso doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060HP X 219P + AOE C/L
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.