Motion
1UP-NRV-10

GAST MFG
1UP-NRV-10

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 27 cfm
Artículo MI #02944341
No. Fabricante 1UP-NRV-10
Price$426.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1UP-NRV-10

Motor neumático de paleta giratoria GAST - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 27 cfm
Artículo MI #02944341
No. Fabricante 1UP-NRV-10
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
Price$426.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Par de arranque
    a 80 psi 5 pulg./lb

Details

  • Consumo de aire
    27 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    78 dBa
  • Potencia máxima
    0.42 CV
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Par máximo
    6 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Centro
  • Número de álabes
    8
  • Rango de presión de funcionamiento
    5.6 psi
  • Tipo de eje de salida
    Plano
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    5.25 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
1UP-NRV-10 MOTOR NEUMÁTICO