Motion
NN 3022  KTN9/SP

SKF
NN 3022 KTN9/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02944440
No. Fabricante NN 3022 KTN9/SP
Precio2,233.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3022 KTN9/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 110 mm D.I., 170 mm D.E., 45 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02944440
No. Fabricante NN 3022 KTN9/SP
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
Precio2,233.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    8.09 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572121375
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316572121375

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3022KTN9/SP BRG