Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Ancho0.1960 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R3-UCW9 BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 99R3 tiene un diámetro de orificio de 0.1875 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.5000 in y un ancho de 0.1960 in.
- Número de catálogo del fabricante5573
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106988373