Motion
NS882-12T  1-3/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Dividido - Dividido, 12 dientes, 5.796 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #02946277
No. Fabricante NS882-12T 1-3/16IN 1KW1SS PA
Precio106.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS882-12T 1-3/16IN 1KW1SS PA

Dividido - Dividido, 12 dientes, 5.796 pulg. de diámetro de paso
Artículo MI #02946277
No. Fabricante NS882-12T 1-3/16IN 1KW1SS PA
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
Precio106.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.63 pulg.
  • Orificio máximo
    1-3/4 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7950 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210868949

Descripción general

Descripción del fabricante
614-29-2 NS882-12T 1-3/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 882 con orificio 12Teeth y eje redondo 1-3/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA