Motion
SL045008-PP

INA (SCHAEFFLER)
SL045008-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02948477
No. Fabricante SL045008-PP
Precio1,025.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL045008-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 40 mm D.I., 68 mm D.E., 38 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02948477
No. Fabricante SL045008-PP
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
Precio1,025.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL04
  • UPC_NO
    4012802071443

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045008-PP