Motion
RFPA 200C CR

SEALMASTER
RFPA 200C CR

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo cónico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 6-3/8 pulg., ancho de 2-5/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02951836
No. Fabricante RFPA 200C CR
Precio1,672.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA 200C CR

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo cónico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 6-3/8 pulg., ancho de 2-5/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02951836
No. Fabricante RFPA 200C CR
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
Precio1,672.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-61/14 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • Peso
    11.60 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Fundición recubierta de flouropolímero
  • Tipo de carcasa
    Brida, pilotada
  • Insertar
    RCIA 200C FG1
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    RFPA 200C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288863571
  • Velocidad máxima
    2500
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8070 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288863571

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA PILOTADA RFPA 200C CR
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo de contacto montado en carrera
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de fundición dividida recubierta de fluoropolímero para una mejor resistencia a la corrosión
  • Grasa apta para alimentos aprobada por USDA H-1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"