Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Longitud del orificio5.23 pulg.
- Dimensiones de la carcasaTipo E
- Diámetro exterior de la plaquita200 mm
- Espaciado máx. entre orificios de pernos8.7500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8.7500 pulg.
- Peso86.42 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBrida piloto S-2000
- País de origenEE. UU.
- Descripción071520 EF4B-S2-407LE BRG
- Capacidad de carga dinámica104000 lbf
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Descripción largaEl EF4B-S2-407LE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie EF4B-S2 . La unidad pesa 86.420 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante071520
- Material071520
- RPM Máx.1200 rpm
- Velocidad máxima1200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloLaberinto
- Sensor listoSí
- SerieEF4B-S2
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática132000 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO782476187453
Descripción general
- Disponible con TRIDENT y opciones de sello de laberinto para un rendimiento duradero y versatilidad de aplicación
- Capacidad de expansión de hasta 3/8” y convertible en el campo de ambas formas entre no expansión y expansión
- Fabricado con procesos de alta calidad, consistentes y repetibles en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Marion, NC
- Listo para instalar directamente desde el primer momento para ahorrar un tiempo valioso
- Los estilos de carcasa de bloque de almohada de dimensión E incluyen orificios de pernos alargados para facilitar los intercambios
- Anillo interior carburado para resistir las grietas
- Mayor potencia de sujeción con el soporte de collar Springlok de 65 grados en comparación con las opciones de 90 y 120 grados
- Rodamientos de rodillos esféricos grandes y de alta capacidad para maximizar el área de contacto
- Capaz de desalineación estática o dinámica de hasta dos grados
- El anclaje del sello cónico mantiene el contacto total del sello, incluso cuando está desalineado
- Permite la instalación del sensor Dodge para supervisar de forma remota el estado de los cojinetes con OPTIFY
- Datos en tiempo real para reducir el tiempo de inactividad, mejorar la fiabilidad y operar de forma segura
- La cubierta de extremo a presión maximiza la seguridad y el sellado con acabado de recubrimiento en polvo amarillo de seguridad y hay dos opciones disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.