Motion
WB2E32EL  2 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
WB2E32EL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02954107
No. Fabricante WB2E32EL 2 UNMTD BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WB2E32EL 2 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02954107
No. Fabricante WB2E32EL 2 UNMTD BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    793699305258
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699305258

Descripción general

Descripción del fabricante
WB2E32EL BRG Y COL WB2E32EL
  • Rodamiento de bolas no montado de 2", de uso intermedio, no relubricable, anillo de rodadura exterior de diámetro exterior cilíndrico, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo