Motion
6313 M/C3VL0241

SKF
6313 M/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02955806
No. Fabricante 6313 M/C3VL0241
Precio1,737.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6313 M/C3VL0241

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02955806
No. Fabricante 6313 M/C3VL0241

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,737.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    5.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    COJINETE AISLADO DE 6313 M/C3VL0241
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3 , INSOCOAT
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6313 M/C3VL0241 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6313 M/C3VL0241
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21919 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13489 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571429014

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE AISLADO DE 6313 M/C3VL0241
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3 , INSOCOAT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good