Motion
CB6-04AG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #02955894
No. Fabricante CB6-04AG
Precio313.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #02955894
No. Fabricante CB6-04AG
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
Precio313.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    NPT de 1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro incluido
  • Flujo de aire
    70 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    70 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Autoalivio

Descripción general

Descripción del fabricante
CB6-04AG FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle