Motion
130LC12
MARCHA ATRÁS SCR DRIVE 120VAC/90VDC 1/8HP
Artículo MI #02955899
No. Fabricante 130LC12
Precio649.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARCHA ATRÁS SCR DRIVE 120VAC/90VDC 1/8HP
Artículo MI #02955899
No. Fabricante 130LC12
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
Precio649.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.0600 pulg.
  • Longitud total
    2.6500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120V
  • Potencia máx.
    1/8 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/15 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
CHASIS DE ACCIONAMIENTO DE 130LC12 CC 3C/MIN REV
  • Dos opciones de tensión de alimentación simple: 120 y 240 VCA
  • Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
  • ± 10% voltaje nominal de línea, funcionamiento 50/60Hz
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (60–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
  • Freno dinámico automático en caso de pérdida de potencia
  • Disponible solo en modelos de chasis

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"