Motion
5420800390

AVENTICS
5420800390

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 42 V CA, solenoide único
Artículo MI #02964307
No. Fabricante 5420800390
Precio91.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5420800390

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 42 V CA, solenoide único
Artículo MI #02964307
No. Fabricante 5420800390
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
Precio91.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    42 V CA, 24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5420800390 VÁLVULA PILOTO PARA 572-547-092-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo