Motion
KM30

NTN
KM30

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964438
No. Fabricante KM30
Precio214.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM30

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M150x2 mm, 195 mm OD, 171 mm Diámetro frontal, 24 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964438
No. Fabricante KM30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio214.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    171 mm
  • Altura
    3.3
  • Longitud
    8.75
  • Exterior Diámetro  
    195 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M150x2 mm
  • Peso
    4.52 libras, 4.945
  • Ancho
    8.8

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW30
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM30 TUERCA DE BLOQUEO