Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro116 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK10008XP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial670 kg
- Capacidad de carga estática radial1060 kg
- Serie8mm
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729461816