Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete1.5 mm
- Exterior Diámetro146 mm
- En general Ancho13 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK12013XP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Capacidad de carga dinámica radial1415 kg
- Capacidad de carga estática radial2006 kg
- Serie13mm
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- UPC_NO662729462028