Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro140 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro156 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.4 lb
Detalles
- Material del retenedor de bolaLatón
- Tipo de retén de bolaSeparador de cavidades circulares
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK14008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK14008AR0 El rodamiento ofrece un orificio de 140 mm, orificio recto, cierre abierto, 156 mm OD, 8 mm de ancho, diseñado para automatización pesada y robótica.
- Número de catálogo del fabricanteK14008AR0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial643 kg
- Capacidad de carga estática radial1706 kg
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Tipo de cojineteContacto angular
- UPC_NO662729462141