Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro320 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Radio de filete0.8 mm
- Exterior Diámetro336 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Peso0.86 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de sección fina
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónK32008CP0 MÉTRICA REALI-SLIM
- Autorización internaC0
- Descripción largaK32008CP0 El cojinete tiene un orificio de 320 mm, orificio recto, cierre abierto, 336 mm OD, 8 mm de ancho, diseñado para robótica industrial pesada.
- Número de catálogo del fabricanteK32008CP0
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial985 lbf
- Capacidad de carga estática radial3257 lbf
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- UPC_NO662729451435