Motion
K36008AR0
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 360 mm, diámetro externo 376 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964738
No. Fabricante K36008AR0
Precio8,168.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: diámetro interno de 360 mm, diámetro externo 376 de mm, ancho de 8 mm, abierto, C0
Artículo MI #02964738
No. Fabricante K36008AR0
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
Precio8,168.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    376 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    0.92 lb

Detalles

  • Material del retenedor de bola
    Latón
  • Tipo de retén de bola
    Separador de cavidades circulares
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    K36008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    K36008AR0 Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 360 mm, tipo abierto recto, 376 mm de diámetro exterior y 8 mm de ancho para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    K36008AR0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    4264 kg
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    662729463063

Descripción general

Descripción del fabricante
K36008AR0 MÉTRICA REALI-SLIM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good