Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Longitud total355 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Varilla - Tamaño de roscaM6x1 Rosca macho
- Tamaño de la varilla6 mm
- Accidente cerebrovascular250 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento12 psi
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento12 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba218 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Estándares cumplidosISO